HM-snittap-udboring, cylindrisk skaft med sekskant M5

Art.-nr.: 149830 M5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Til snittapper M5
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Spånnotlængde Lc 19 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 5 mm
Skafttolerance h6
Farvering rød
Produkttype Gevindborestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 149830 M5
EAN/GTIN 4045197326928

Anvendelsestabel

Stål < 67 HRC
H
10
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt cylinderskaft med sekskant til placering i borepatron og selvcentrerende skær.

Anvendelse:

Til udboring af knækkede snittapper. Stabil opspænding påkrævet, tør boring fri for skæreolie.

Bemærk:

vc til materiale < 67 HRC 10-28 m/min.
Bær beskyttelsesbriller.
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
    Til snittapper Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven