Odvijač navojnih svedrov VHM, cilindrično držalo s 6-kotnikom M5

Št. art.: 149830 M5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za navojne svedre M5
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Dolžina utorov Lc 19 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 5 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Svedri za izvrtavanje navojnih svedrov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 149830 M5
EAN/GTIN 4045197326928

Tabela aplikacije

Jeklo < 67 HRC
H
10
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto cilindrično držalo s 6-kotnikom za vpenjanje v vrtalno vpenjalno glavo in s samocentrirnim rezalnim robom.

Uporaba:

Za izvrtanje odlomljenih navojnih svedrov. Potrebno je čvrsto vpetje, izvrtina mora biti suha in brez rezalnega olja.

Opomba:

vc za material < 67 HRC 10–28 m/min.
Uporabljajte zaščitna očala.
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
    za navojne svedre Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico