Sikkerhedskniv SECUMAX 148, 10 stk.

Art.-nr.: 148001.12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 148001.12
EAN/GTIN 4002632803796
Producentnummer 148001.12
L-nummer L60170 920

Betegnelse

Beskrivelse:

En god følelse - på alle måder.
Engangsknive og bæredygtige? Der er ingen tvivl! SECUMAX 148 er fremstillet af over 80 % genbrugsplast. For en længere levetid sikrer den fiberoptiske forstærkning og det robuste, 2-vejs brugbare knivhoved. Dette gør SECUMAX 148 ideel til hårdere skæreopgaver. Når du arbejder sikkert og effektivt, har du også fordel af det ergonomiske håndtag og den behageligt lette vægt.
  • Grundmateriale:
    Genbrugsplast, glasfiberforstærket
  • Robust klingehoved
    med en klingetykkelse på 0.5 mm er det plastbelagte klingehoved særligt modstandsdygtigt. Det er grunden til, at den passer til SECUMAX 148 inden for logistik og produktion, selv med særligt krævende skærematerialer.

  • De to skærekanter på knivhovedet er sikkert afskærmet - for at beskytte brugeren og varerne. Og alligevel har du nok klinge til rådighed til sikkert at skære 2-lags kartoner og meget mere.
  • God vejledning
    endnu en grund til, at SECUMAX 148 kan håndtere kartoner så nemt? Dette er styrefladerne på selve forsiden af håndtaget. De hjælper dig med at skære i en vinkel. Og det er endnu nemmere at komme igennem.
  • Ergonomisk designet
    er du højrehåndet? Venstrehåndet? Faktisk uanset hvad. Fordi SECUMAX 148 passer ind i alle hænder. Den behagelige ″komfort″ understøttes af den lette krumning af ydersiden og den gribende overflade struktur.
  • Bæredygtigt byggeri
    MARTOR fokuserer på bæredygtighed. SECUMAX 148 er den første MARTOR engangskniv, der kun bruger glasfiberforstærket genbrugsplast. Den lave vægt står også for en skånsom brug af materialer.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Wrap, stræk, krympefilm
    karton: Op til 2-lags
    tape
    taske materiale
    Film og papir væv

Egenskab:

  • Greb: Standardhåndtag
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Højeste sikkerhed (SECUMAX)
  • Sikkerhedsteknologi II: Skjult klinge
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 6, 2 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 2 lag, karton: 1-lags, wrap, stræk, krympefolie, plast omsnøring, Sækkevarer, film- og papirspind, garn, snor, filt Gummi, tape
  • Slidstyrke: Høj slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Genbrugsplast, glasfiberforstærket
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Bladtykkelse (engangskniv): 0, 50
  • Bladtykkelse (engangskniv) (enhed): Mm
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet