Skæreværktøjsæt til rørgevind i kunststofkuffert, Til cylindriske rørgevind: G1/8-1

Art.-nr.: 145905 G1/8-1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til cylindriske rørgevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Til cylindriske rørgevind G1/8 - G1
Produkttype Gevindbakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 145905 G1/8-1
EAN/GTIN 4045197878564
Producentnummer 145905 G1/8-1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabil kunststof-værktøjskasse med håndtag og 2 låse. Hvert stykke værktøj er overskueligt placeret i et skumplastindlæg, så det kan transporteres sikkert og er nemt at få fat i. Se de enkelte produkter for at få en detaljeret beskrivelse.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN ISO 228/1.

Indhold:

1 sæt hånddrevne gevindtapper nr.130550 af hver: Str. 5,5
1 gevindbakke nr. 142050 af hver: Str. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
1 justerbart vindejern nr. 148410 af hver: Str. 3; 5
1 gevindbakkeholder nr. 149310 af hver: Str. 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18
1 skruetrækker nr. 664122: Str. 5,5

Downloads og dokumenter

Egnede produkter