Jogo de ferramentas de corte de rosca de tubo em mala de plástico, para rosca de tubo cilíndrica: G1/8-1

N.º do artigo: 145905 G1/8-1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca de tubo cilíndrica Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: G
  • Ângulo do flanco: 55

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de rosca G
Ângulo do flanco 55 grau
para rosca de tubo cilíndrica G1/8 - G1
Tipo de produto Caçonete

Identificação e classificação

Número do artigo 145905 G1/8-1
EAN/GTIN 4045197878564
Número do fabricante 145905 G1/8-1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Mala de plástico estável com pega de transporte e 2 fechos. Cada ferramenta é protegida e transportada em segurança numa inserção de espuma e está pronta a usar graças à disposição organizada. Para uma descrição detalhada das ferramentas, ver os produtos individuais.

Vantagem:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN ISO 228/1.

Índice:

cada 1 jogo de broca de roscar manual n.º 130550: Tam. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
cada 1 caçonete n.º 142050: Tam. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
cada 1 desandador regulável n.º 148410: Tam. 3; 5
cada 1 porta-caçonetes n.º 149310: Tam. 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18
1 chave de parafusos n.º 664122: Tam. 5,5

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados