Beskrivelse:
MEGA GRIP - BlindnitteDen stærke konstruktionsblindnitte med ekstra stort spændeområde og optimal omkostningseffektivitet. Det variable spændeområde muliggør økonomisk brug og reducerer håndteringsomkostningerne ved at kombinere op til fem blindnittelængder i én MEGA GRIP-dimension.
Under sætningsprocessen presser det hule dornhoved den hule nitte mod nittehullets væg med stor kraft. Den radiale deformation sikrer, at der dækkes et spændingsområde over gennemsnittet. Det faktum, at nittedornen forbliver på plads i hele sættelængden, garanterer, at de høje forskydningskræfter opretholdes takket være den dobbelte låsning. De fremragende perforeringsegenskaber giver også optimal beskyttelse mod vandsprøjt.
MEGA GRIP blindnitter - standard eller skræddersyet?MEGA GRIP fås i formerne fladt, rundt hoved og undersænket hoved og fås som standard i materialekombinationerne aluminium/aluminium og stål/stål.
MEGA GRIP fås i store og små emballager og er altid tilgængelig i den rette mængde. Vi er glade for at kunne tilbyde dig specielle dimensioner i store mængder på forespørgsel.
Fordele på et øjeblik:- Optimalt beskyttet mod stænk
- Økonomisk brug på grund af stort spændingsområde
- Høj forskydningsstyrke på grund af dobbelt restdornlåsning
- Meget gode perforeringsegenskaber
- Flad afrivning ved indstillingshovedet uden skarpe kanter.
Vær opmærksom på, at det er nødvendigt at bruge specielle apparater/mundstykker for at opnå de bedst mulige værdier fra MEGA GRIP.
Egenskab:
- Diameter på boret: 4,9 mm
- maks. Spændeområde: 11,1 mm
- min. Spændeområde: 3 mm
- Ærmets materiale: Stål, galvaniseret
- Pennens materiale: Stål, galvaniseret
- spredning mulig: Nej
- Længde: 113 mm
- Hovedform: Forsænket hoved
- Forsænkningsvinkel: 100 °
- min. fastspændingslængde: 3 mm
- maks. Fastspændingslængde: 11,1 mm
- Hovedets diameter: 9,5 mm