MARTOR Knive SECUMAX 145 145001 , 100 i karton

Art.-nr.: 145001.16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145001.16
EAN/GTIN 4002632850080
Producentnummer 145001.16
L-nummer L60170 763

Betegnelse

Beskrivelse:

Slank størrelse. Stærk ydeevne.
SECUMAX 145 er vores lille, fine sikkerhedskniv til hverdagsskæring. Det glasfiberforstærkede plastikhåndtag og den 0.5 mm tykke klinge giver den en bemærkelsesværdig robusthed. Samtidig er det ekstremt let på kun 12 g.. Vores engangsskæreværktøj kan nemt håndtere 1-lags pap, film eller tape. De to skærekanter er afskærmet så sikkert, at du og dine fingre er særligt beskyttede.
  • Grundmateriale:
    Glasfiberforstærket kunststof
  • 2 i 1 klingehoved klingehovedet
    har to funktioner: Skæring og sporstikning. For ubesværet punktering (f.eks. i pap og folie) skal du bruge knivtapperne til venstre og højre for skærekanten. Til pakketape skal du bruge hjørnerne øverst på knivhovedet.
  • Skjult klinge
    med en klingeadgang på kun 4 mm er klingen ekstremt skjult. Uopnåelig for dine fingre, men velegnet til en række skærematerialer. Varerne nedenunder kommer heller ikke i kontakt med skærekanten.
  • Meget flad og alligevel stabil
    ikke kun håndtaget, men også skærekanalen er meget flad med kun 1.5 mm. Fordel: Mindre indsats ved skæring. Stabiliteten falder ikke ved vejsiden - takket være 0.5 mm klinge og plastik af høj kvalitet.
  • Med lethed
    er SECUMAX 145 så let, at brugeren næsten ikke mærker det. Dette skyldes også det behageligt afrundede, kun 4 mm tykke håndtag. Også ergonomisk: De skridsikre riller, som din tommelfinger intuitivt finder sin plads på.
  • God vejledning
    vores tip til kartonskæring: Hold kniven i en vinkel for at komme igennem endnu bedre! Styrefladerne er derfor ikke tilfældigt foran på håndtaget, men gør det lettere for dig at skære i en særlig gunstig vinkel.
  • Vigtigste skærematerialer:
    Karton: 1-lags
    wrap, stræk, krympefilm tape bagagerfilm og papirspind



    garn, snor

Egenskab:

  • Greb: Standardhåndtag
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Højeste sikkerhed (SECUMAX)
  • Sikkerhedsteknologi II: Skjult klinge
  • Transportlås: Ja
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 3, 8 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Karton: 1-lags, wrap, stræk, krympefolie, tape, Posevarer, film- og papirspind, garn, snor, plastbånd
  • Slidstyrke: Høj slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Glasfiberforstærket kunststof
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Bladtykkelse (engangskniv): 0, 50
  • Bladtykkelse (engangskniv) (enhed): Mm
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Nej.
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør