1/2″ Stiknøgle med slagnøgle (mm) 22 mm

Art.-nr.: 14300M 22mm
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14300M 22mm
EAN/GTIN 4991644354252
Producentnummer 14300M 22mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 85 mm
Mål D2: 30 mm
D1: 32 mm
Længde: 22 mm
Højde: 65 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 22 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn