Gevindbakke G1/4

Art.-nr.: 142050 G1/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
179 styk på lager
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: EN 24231

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse G1/4
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS
Norm EN 24231
Gevindgange pr. tomme 19
Gevind-⌀ 13,16 mm
Udvendig ⌀ 38 mm
Højde 10 mm
Toleranceklasse A
Skæreretning højre
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 142050 G1/4
EAN/GTIN 4045197084590

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lukket, forslidset form; med skæreansnit på begge sider. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. Ansnit på 1 3/4 gevind.

Anvendelse:

Til cylindrisk Withworth-rørgevind DIN ISO 228/1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    G Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven