Gevindbakke W5/16

Art.-nr.: 141550 W5/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
  • Gevindtype: BSW
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: EN 22568

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse W5/16
Gevindtype BSW
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS
Norm EN 22568
Gevindgange pr. tomme 18
Gevind-⌀ 7,94 mm
Udvendig ⌀ 25 mm
Højde 9 mm
Toleranceklasse middel
Skæreretning højre
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 141550 W5/16
EAN/GTIN 4045197084491

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lukket, forslidset form; med skæreansnit på begge sider. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. Ansnit på 1 3/4 gevind.

Anvendelse:

Til Whitworth-gevind i henhold til BSW-norm BS84, i tolerancefeltet middel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    G Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven