Gevindbakke W1.5/8

Art.-nr.: 141550 W1.5/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Gevindtype: BSW
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: EN 22568

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse W1.5/8
Gevindtype BSW
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS
Norm EN 22568
Gevindgange pr. tomme 5
Gevind-⌀ 41,28 mm
Udvendig ⌀ 75 mm
Højde 30 mm
Toleranceklasse middel
Skæreretning højre
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 141550 W1.5/8
EAN/GTIN 4062406223922

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lukket, forslidset form; med skæreansnit på begge sider. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. Ansnit på 1 3/4 gevind.

Anvendelse:

Til Whitworth-gevind i henhold til BSW-norm BS84, i tolerancefeltet middel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    G Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven