• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Skruetrækkere med krydsgreb

Art.-nr.: 1407.20-150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1407.20-150
EAN/GTIN 7610733256693
Producentnummer PB 1407.20-150
L-nummer L60060 2690

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tværgrebsskruetrækker med sidedrev
  • til Torx®-skruer
  • præcis, dimensionelt nøjagtig spids, optimal pasform i skruer
  • Tværgreb med sidedrev, til anvendelse af høje drejningsmomenter
  • materialisering af høj kvalitet, modstandsdygtig over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laser-indskrevet med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Diameter: 4 mm
  • Hele længden krydsgreb: 187 mm
  • Klingelængde krydsdrev: 150 mm
  • Klingelængde sidedrev: 18 mm
  • Klingelængde: 125 mm
  • Korshåndtag i fuld bredde: 92 mm
  • Profil: til Torx®-skruer
  • Til metalskruer M: 4 mm
  • Torx® skruestørrelse: 20