T-fogantyús csavarhúzó oldalhajtással Torx® csavarokhoz

Cikkszám: 1407.20-150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1407.20-150
EAN / GTIN 7610733256693
Gyártó száma PB 1407.20-150
L-szám L60060 2690

Leírás

Leírás:

  • T-fogantyús csavarhúzó, oldalhajtással
  • Torx® csavarokhoz
  • precíz, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • keresztfogantyú oldalhajtással, nagy nyomatékok alkalmazásához
  • magas minőségű materializálás, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézerrel felcímkézett sorozatszámmal, élethosszig tartó garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 4 mm
  • Fémcsavarokhoz M: 4 mm
  • Penge hossza oldalhajtás: 18 mm
  • Pengehossz kereszthajtás: 150 mm
  • Pengehossz: 125 mm
  • Profil: Torx® csavarokhoz
  • Teljes hosszúságú keresztfogantyú: 187 mm
  • Teljes szélességű keresztfogantyú: 92 mm
  • Torx® csavar mérete: 20