Gevindbakke M12

Art.-nr.: 140400 M12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
225 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Toleranceklasse: DIN 13 6g

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M12
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm EN 22568
Toleranceklasse DIN 13 6g
Skæreretning højre
Stigning 1,75 mm
Udvendig ⌀ 38 mm
Højde 14 mm
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 140400 M12
EAN/GTIN 4045197083555

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lukket, forslidset form; ≥ M3 med skæreansnit på begge sider. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. Ansnit på 2 gevind. Finslebet og nitreret; spånvinkel ca. 15°.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven