{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevindstørrelse | M3 | |
| Gevindtype | M | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Norm | EN 22568 | |
| Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
| Skæreretning | højre | |
| Stigning | 0,5 mm | |
| Udvendig ⌀ | 20 mm | |
| Højde | 5 mm | |
| Produkttype | Gevindbakke |
| Artikelnummer | 140330 M3 | |
| EAN/GTIN | 4062406233167 | |
| Producentnummer | 140330 M3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |