Filiere 6g, M: M3

Cod articol.: 140330 M3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.535 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Unghiul flancurilor 60 grad
Filet D M3x0,5-6g
Pasul filetului 0,5 mm
Diametru corp 20 mm
Lungimea totală L 5 mm
Clasă de toleranţă filete 6g
Standard EN 22568
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Tip de filet Filet standard metric ISO
Diametru nominal filet, metric D 3 mm
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Tip produs Filieră

Identificare și clasificare

Cod articol 140330 M3
EAN / GTIN 4062406233167
Număr producător 140330 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil.  ≥ M3 inclusiv cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi a ghida aşchiile în direcţia de tăiere. Con de atac cu 1 3/4 paşi.