1/2″ Stiknøgle til sekskantskruer med slagnøgle 12 mm

Art.-nr.: 14012M-60 12mm
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14012M-60 12mm
EAN/GTIN 4991644358274
Producentnummer 14012M-60 12mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 60 mm
Mål D2: 30 mm
Længde: 15,5 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 12 mm
Udvendig sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn