{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G1/4 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | G; G-LH | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,337 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 19 | |
Nominel ⌀ DC | 10,92 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hals-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning L1 | 28,5 mm | |
Antal tænder Z | 4 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Bor-⌀ | 10,92 mm | |
Gevinddybde | 26,32 mm |
Artikelnummer | 139720 G1/4 |