GARANT Master Form Steel maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM form C 6GX, TiAlN, M: M2

Article no.: 139205 M2
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
43 styck i lager

Select article variation and quantity

M Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M2
Beläggning TiAlN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 2174
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 3X 6GX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,4 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 1,85 mm
Gäng-⌀ 2 mm
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 6 mm
Serie GARANT Master
Produktslag Rullgängtapp

Identification & Classification

Artikkelkode 139205 M2
EAN / GTIN 4062406373573
Manufacturer number 139205 M2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
38
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleransklass: ISO 3X/6GX.
Högkapacitetsrullgängtapp av senaste generation, speciellt utvecklad för användning i stålmaterial.
  • Optimerad polygongeometri som ger reducerat vridmoment.
  • Flerskikts HIPIMS-beläggning som ger hög slitstyrka.
  • HSS-E-PM-substrat för högsta möjliga processäkerhet.

Användningsdata:

För arbetsstycken som förses med ett galvaniskt skyddsskikt eller som lätt krymper vid härdning.

Downloads & documents

From the same series "GARANT Master" View all