2-punkts mikrometer med forlængere 100-500 mm

Art.-nr.: 139-173
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj analog
Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139-173
EAN/GTIN 4946368018577
Producentnummer 139-173
L-nummer L40010 879
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er et forlængerrør til indvendige mikrometre, som giver dig følgende fordele: Udskiftelige forlængere i et hult rørdesign. Måleflader af hårdmetal er tilgængelige.

Egenskab:

  • Digital/analog: Analog
  • Fejlgrænse: +/-(3 + antal rør + maks. målelængde/50) µm
  • Størrelse / dimension: 0,27 X 0,161 X 0,042 M
  • Målestok: Skala og hylster i satinblankt forkromet, ∅ 18 mm ∅ 13 mm (139-203, 139-204)
  • Måleområde: 100 - 500
  • Måling af overflader: hårdmetal,
  • Målemetode: 2-point
  • Målespænd: 25 mm
  • Målespindel: Spindelafstand 0,5 mm
  • Skalainddelingsværdi: 0,01 mm
  • Hældningsfejl: 3 µm
  • Forlængere: 4 stk. (25, 50, 100, 200 mm)
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven