MARTOR BLADE INDUSTRIAL 13615 , 500 knive

Art.-nr.: 13615.35
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13615.35
EAN/GTIN 4002632902055
Producentnummer 13615.35
L-nummer L60170 838

Betegnelse

Beskrivelse:

INDUSTRIBLADET NR. 13615 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af rustfrit stål. Den er meget skarp og har fire på hinanden følgende brugbare skærekanter til en særlig lang driftstid. Klingen er 43.2 mm lang, 22 mm bred og 0.15 mm tyk. Olien, der bruges til bladet, er fødevaresikker.

INDUSTRIBLADET NR. 13615 fås under ordrenummer 13615.35 i papir af 500 stykker. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
    Udskæring:
    Standard slibning
  • Bladefacetter:
    2-fold

    klingens egenskaber:
    4-vejs brugbar klinge
  • Grundmateriale:
    Stål

Egenskab:

  • Blade form industriel klinge afrundet
  • Antal perforeringer for blad: 3-hullers klinge
  • Grundmateriale: Stål
  • Blad rustfrit: Ja
  • Slibning af blade: Standard slibning
  • Bladefacetter: 2-dobbelt
  • Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Nej.
  • Antal skærekanter: 2
  • Skærekanter: 4-fold anvendelig

Egnede produkter

Tilbehør