Euro-kasse

Art.-nr.: 1339
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farve grå
Højde 280 mm
Bredde 400 mm
Dybde 600 mm
Volumen 54,9 l
Materiale Polyethylen (PE); Polypropylen (PP)
Bæreevne 20
Grebsform uden greb
Kan stables ja
Produkttype euronormbeholdere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1339
EAN/GTIN 4017976013398
Producentnummer 1339
L-nummer L90080 370
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Fremstillet af slagfast plast af høj kvalitet, hovedsagelig polyethylen (PE) og polypropylen (PP). Disse materialer er modstandsdygtige over for alle almindelige baser og syrer, lugt- og smagløse, fysiologisk fuldstændig uskadelige og forbliver formstabile og materialebestandige ved temperaturer mellem - 40° og + 100°. Farve grå, i standard eurostørrelser.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 20
  • Indvendige mål (mm): 558 x 358 x 275
  • Samlet længde (mm): 600
  • Samlet bredde (mm): 400
  • Samlet højde (mm): 280
  • Kapacitet (liter): 54,9