Cajas Euro

Número de artículo: 1339
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color gris
Altura 280 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 600 mm
Volumen 54,9 l
Material Polietileno (PE); Polipropileno (PP)
Capacidad de carga máx. 20
Forma asa Sin mango
Apilable sí
Tipo de producto recipiente Euronormalizado

Identificación y clasificación

Número de artículo 1339
EAN / GTIN 4017976013398
Número del fabricante 1339
Número L L90080 370
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

De plástico de alta calidad y resistente a los impactos, principalmente polietileno (PE) y polipropileno (PP). Estos materiales son resistentes a todas las soluciones alcalinas y ácidos comunes, son inodoros e insípidos, fisiológicamente completamente inofensivos, y permanecen dimensionalmente estables y resistentes al material a temperaturas entre - 40° y + 100°. Color gris, en dimensiones estándar Euro.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 20
  • Dimensiones interiores (mm): 558 x 358 x 275
  • Longitud total (mm): 600
  • Ancho total (mm): 400
  • Altura total (mm): 280
  • Capacidad (litros): 54,9