Radial bore- og fræsehoved, spændetang 400 472E (ER40 Ø4-26), 60.5040TOEMRLX105

Art.-nr.: 133048
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 133048
EAN/GTIN 4069739085746
Producentnummer 60.5040TOEMRLX105
L-nummer L31490 115638
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI50, radialholder, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.5040TOEMRLX105
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 88
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 4000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 149 mm
  • Funktionel længde (WF): 105 mm
  • Skaftstørrelse: VDI50
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER40
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: Klo-kobling