• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, Spannzange 400 472E (ER40 Ø4-26), 60.5040TOEMRLX105

Artikel-Nr.: 133048
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 133048
EAN / GTIN 4069739085746
Herstellernummer 60.5040TOEMRLX105
L-Nummer L31490 115638
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI50, Radialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.5040TOEMRLX105
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 88
  • Max. Drehmoment (TQX): 100 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 4000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 149 mm
  • Funktionslänge (WF): 105 mm
  • Schaftgröße: VDI50
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER40
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: Klauenkupplung