2-punkts indvendig mikrometerskrue, 975-1000 mm

Art.-nr.: 133-180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133-180
EAN/GTIN 4946368017372
Producentnummer 133-180
L-nummer L40010 12080

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en standard indvendig mikrometerskrue (enkelt enhed) med følgende egenskaber: Standard enkeltstang HM-måleoverflader

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 975 - 1000
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±16 µm
Vægtskala: Vægttromle og hylster matforkromet, Ø 18 mm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, varmeisolering (fra 100 mm), nøgle