2-punkts indvendig mikrometerskrue, 900-925 mm

Art.-nr.: 133-177
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133-177
EAN/GTIN 4946368017341
Producentnummer 133-177
L-nummer L40010 10215

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en standard indvendig mikrometerskrue (enkelt enhed) med følgende egenskaber: Standard enkeltstang HM-måleoverflader

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 900 - 925
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±15 µm
Vægtskala: Vægttromle og hylster matforkromet, Ø 18 mm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, varmeisolering (fra 100 mm), nøgle