2-punkts indvendig mikrometerskrue, 325-350 mm

Art.-nr.: 133-154
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133-154
EAN/GTIN 4946368017112
Producentnummer 133-154
L-nummer L40010 7091

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en standard indvendig mikrometerskrue (enkelt enhed) med følgende egenskaber: Standard enkeltstang HM-måleoverflader

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 325 - 350
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±7 µm
Vægtskala: Vægttromle og hylster matforkromet, Ø 18 mm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, varmeisolering (fra 100 mm), nøgle