2-punkts indvendig mikrometerskrue, 150-175 mm

Art.-nr.: 133-147
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Packaging case
Barrel diameter 18 mm
Reading, millimetre 0.01 mm
Type of product internal micrometer
Spindle pitch 0.5 mm
Ratchet nej
Locking / clamping lever ja
Unit for reading millimetre
Measurement technology analogue
Graduation of barrel 1/100 mm
Measuring face surface carbide tipped; hardened
Accuracy ± 5 µm
Measurement deviation E MPE ±5 µm
Number of micrometers 1 pcs.
Min. measuring range 150 mm
Measuring range max 175 mm
Standard DIN 863
Test certificate nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 133-147
EAN/GTIN 4946368017044
Producentnummer 133-147
L-nummer L40010 2096
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Descrizione:

Micrometri per interni che misurano superfici in metallo duro

Proprietà:

  • Digitale/analogico: Analogico
  • Valore limite dell’, Errore di misura J MPE: +/-5 µm
  • Dimensioni: 0,2 X 0,108 X 0,033 M
  • Riga graduata: Tamburo e manicotto della scala cromati satinati, ∅ 18 mm
  • Campo di misura: 150 - 175
  • Superfici di contatto: Con riporto in metallo duro
  • Metodo di misurazione: A 2 punte
  • Mandrino di misura: Con bloccaggio a vite (eccetto 50-75 mm),
    Passo della vite 0,5 mm
  • Risoluzione: 0,01 mm
  • Pollici/Metriche: Metrico

Fornitura:

Scatola inclusa e chiave di regolazione

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven