Spånbrydertapper HSS-E M2,5

Art.-nr.: 132640 M2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
429 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M2,5
Belægning vaporiseret
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,45 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 2,8 mm
Skaftfirkant □ 2,1 mm
Kernehul-⌀ 2,05 mm
Gevind-⌀ 2,5 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Antal skær Z 3
Gevinddybde 7,5 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132640 M2,5
EAN/GTIN 4045197072269

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter.
Str. M1,7 − M2,3 − M2,6 med gammel DIN-profil.
Med skæreansnit.
Toleranceklasse: ISO 2 6H
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven