Konekierretappi HSS-E M2,5

Tuote nro.: 132640 M2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
429 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M2,5
Pinnoitus höyrytetty
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 371
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,45 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 2,8 mm
Varren nelikulmio □ 2,1 mm
Alkureiän ⌀ 2,05 mm
Kierteen ⌀ 2,5 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas vihreä
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 7,5 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 132640 M2,5
EAN / GTIN 4045197072269

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
13
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
15
Teräs < 900 N/mm²
P
15
Teräs < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria.
Koot M 1,7, M2,3 ja M 2,6, vanha DIN-profiili.
Vuoleva etuleikkuu.
Toleranssiluokka: ISO 2 6H
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin