Snittap med udlagte tænder, ubelagt, M: M5

Art.-nr.: 131900 M5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Skaftdiameter DS 6 mm
Skaftlængde LS 37 mm
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 5 mm
Gevind M5
Gevindstigning 0,8 mm
Gevindtoleranceklasse ISO 2 6H
Skærdiameter 4 mm
Gevindskæredel, længde Lc 17 mm
Beskæringslængde 2,4 mm
Snitvinkel 8 grader
Antal skær 3
Snoningsretning neutral, lige
Snoet vinkel 0 grader
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Skærfasform B
Skæredelversion med synlige gevind
Anvendelse, boringstype gennemgangshul
Til dybde (x diameter) 2
Antal spånnoter 3
Kernehuldiameter 4,2 mm
Flankevinkel 60 grader
Firkantet nøgleåbning □ 4,9 mm
Skæremateriale HSS-E
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1
Samlet længde L 70 mm
Vægt 10 g
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 371
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt gevind (EGI)
Farvering rød
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 131900 M5
EAN/GTIN 4045197070562
Producentnummer 131900 M5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Alu > 10% Si
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
TOOLOX 33
H
3
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med skæreansnit.
Hver anden tand på føringsgevindet er udlagt; derved opnås lavere moment og bedre fordeling af smøremidlet.

Fordel:

Meget anvendelig til tyndvæggede emner. Som følge af den lave gnidningsmodstand sker der ikke deformering af materialet.

Anbefaling:

Vi anbefaler ved TOOLOX-materialer at bore en kernehuls-⌀, som er 0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel).