{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00352105 | |
| Holderform | med tværgående not | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0035 mm | |
| Holdertoleranceklasse | h9 | |
| Skaftdiameter | 3,5 mm | |
| Skaftlængde | 33 mm | |
| Gevindtype | M | |
| Gevinddiameter, metrisk | 3 mm | |
| Gevind | M3 | |
| Gevindstigning | 0,5 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | 6H | |
| Skærdiameter | 2,4 mm | |
| Længde af gevinddel | 12 mm | |
| Beskæringslængde | 1,5 mm | |
| Snitvinkel | 8 grader | |
| Antal skær | 3 | |
| Snoningsretning | neutral, lige | |
| Snoet vinkel | 0 grader | |
| Gevindværktøjstype | maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
| Skærfasform | B | |
| Skæredelversion | med synlige gevind | |
| Anvendelse, boringstype | gennemgangshul | |
| Til dybde (x diameter) | 2 | |
| Antal spånnoter | 3 | |
| Kernehuldiameter | 2,5 mm | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Firkantet nøgleåbning | 2,7 mm | |
| Skæremateriale | HSS-E | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-E | |
| Belægning | ubelagt | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 56 mm | |
| Samlet længde | 56 mm | |
| Vægt | 5 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Standard | DIN 371 | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindbearbejdning indvendigt | |
| Farvering | rød | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 131900 M3 | |
| EAN/GTIN | 4045197070548 | |
| Producentnummer | 131900 M3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |