{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | W1/8 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | BSW | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 351 | |
Skærfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,635 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 40 | |
Gevind-⌀ | 3,18 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 6,36 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130670 W1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197067814 |