{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea filetului | W1/8 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Tip de filet | BSW | |
| Unghi al flancurilor | 55 grad | |
| Materialul sculei | HSS | |
| Standard | DIN 351 | |
| Forma conului de atac | A; D; C | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Pas filet | 0,635 mm | |
| Pasi/inch | 40 | |
| ⌀ Filet | 3,18 mm | |
| Lungimea totală L | 40 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 3,5 mm | |
| Pătrat coadă □ | 2,7 mm | |
| ⌀ găurii de centrare | 2,5 mm | |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
| Inel colorat | fără | |
| Adâncimea filetului | 6,36 mm | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 130670 W1/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197067814 | |
| Număr producător | 130670 W1/8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |