{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G1/2 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Skærfasform | C; D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Gevind-⌀ | 20,96 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ | 19 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 41,92 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130550 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197067623 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Håndsnittapsæt G1/2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager
752,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
364,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | Håndsnittap |
Flankevinkel | 55 | 55 |
Gevindgange pr. tomme | 14 | 14 |
Gevind-⌀ | 20,96 | 20,96 |
Gevindtype | G | G |
Norm | DIN 5157 | DIN 5157 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper |