{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Skaftdiameter DS | 2,8 mm | |
| Gevindtype | metrisk ISO-standardgevind | |
| Gevinddiameter, metrisk | 2 mm | |
| Gevind | M2 | |
| Gevindstigning | 0,4 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | ISO 2 6H | |
| Gevindskæredel, længde Lc | 4 mm | |
| Snitvinkel | 8 grader | |
| Gevindværktøjstype | håndsnittap | |
| Indhold | sluttap | |
| Skærfasform | C | |
| Anvendelse, boringstype | gennemgangshul; Bundhul | |
| Til dybde (x diameter) | 3; 3 | |
| Antal spånnoter | 2 | |
| Kernehuldiameter | 1,6 mm | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Firkantet nøgleåbning □ | 2,1 mm | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Belægning | ubelagt | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde L | 32 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Standard | DIN 352 | |
| Bearbejdningsprocesser | bearbejdning af indvendigt gevind (EGI) | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 130180 M2 | |
| EAN/GTIN | 4045197065919 | |
| Producentnummer | 130180 M2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |