Rankinis sriegiklis, atskiras glotniajam apdirbimui, be dangos, M: M2

Prekės Nr.: 130180 M2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HSS
Standartas DIN 352
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis
sriegis D M2
Sriegio žingsnis 0,4 mm
Šerdies kiaurymės skersmuo 1,6 mm
Bendras ilgis L 32 mm
Keturkampio rakto plotis □ 2,1 mm
Koto skersmuo DS 2,8 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma C
Profilio kampu 60 laipsniai
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė; Aklinoji kiaurymė
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D 2 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 4 mm
Viršūnės nuožulos kampas 8 laipsniai
Sriegimo įrankio tipas rankinis sriegiklis
Turinys glotniajam apdirbimui
Iki gylio (x skersmuo) 3; 3
Drožlių griovelių skaičius 2
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 130180 M2
EAN / GTIN 4045197065919
Gamintojo numeris 130180 M2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Ketus (G)
K
Uni
 
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN-profiliu.