Træhammer Hickory-skaft 4,8kg 60mm

Art.-nr.: 1263H.400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1263H.400
EAN/GTIN 3148517528192
Producentnummer 1263H.400
L-nummer L60130 6190

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Hickory-håndtag med høj sikkerhed

Egenskab:

  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 880
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 60
  • Aksel: 210.MHB35
  • [kg]: 4.800