Stak vogn

Art.-nr.: 12586
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farve blå
Med læsseflade ja
Materiale, ladeflade serigrafisk trykplade
Højde, læsseflade 283 mm
Nyttebredde 2.000 mm
Nyttedybde 800 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 200 mm
Bredde, hjul/rulle 50 mm
Materiale, hjul/rulle Elastisk massivt gummi
Belægning, uden profil ja
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse profilstål; stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 1.200
Bredde i alt 800 mm
Dybde, i alt 2.076 mm
Højde i alt 887 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 12586
EAN/GTIN 4017976125862
Producentnummer 12586
L-nummer L90080 215
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Modulært system: Super Multi-Vario-transportøren er specielt designet til tung last. De elastiske massive gummihjul af høj kvalitet med kuglelejede nav giver fremragende manøvredygtighed og meget jævn kørsel. Svejsede stålrør og profilstål, pulverlakeret, blå RAL 5007. Platforme med skridsikker serigrafiplade af vandfast krydsfiner. 2 drejelige og 2 faste hjul, elastiske massive gummidæk, blågrå ″sporløse″, nav med kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
  • Effektiv længde (mm): 2000
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 800
  • Højde på læsseflade (mm): 283
  • længde i alt (mm): 2076
  • Samlet bredde (mm): 800
  • Samlet højde (mm): 887
  • Dæk: Elastisk massiv gummi blågrå
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 50