Vagón de carga

Número de artículo: 12586
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color azul
Con superficie de carga
Material superficie de carga placa de serigrafía
Altura de superficie de carga 283 mm
Anchura útil 2.000 mm
Profundidad útil 800 mm
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número de ruedas 4 ud.
Diámetro exterior rueda 200 mm
Anchura rueda 50 mm
Material rueda Caucho macizo elástico
Superficie de rodadura sin huella
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Perfil de acero; construcción de tubos de acero
Capacidad de carga máx. 1.200
Anchura total 800 mm
Fondo total 2.076 mm
Altura total 887 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 12586
EAN / GTIN 4017976125862
Número del fabricante 12586
Número L L90080 215
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Sistema modular: El transportador Super-Multi-Vario está diseñado especialmente para cargas pesadas. Las ruedas de goma maciza elástica de alta calidad con rodamientos de bolas permiten una excelente manejabilidad y un desplazamiento muy fácil. Tubo de acero y acero perfilado soldados, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Plataformas con tablero de contrachapado resistente al agua y antideslizante. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos de goma elástica, gris azulado «sin marcas», cubos con rodamientos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 1200
  • Longitud de la superficie útil (mm): 2000
  • Anchura de la superficie útil (mm): 800
  • Altura de la superficie de carga (mm): 283
  • longitud total (mm): 2076
  • Anchura total (mm): 800
  • Altura total (mm): 887
  • Neumáticos: Goma elástica azul grisácea
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 50

Descargas y documentos

Productos adecuados