Bordvogne ″GREY EDITION

Art.-nr.: 12406/7016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bordvogne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12406/7016
EAN/GTIN 4017976819198
Producentnummer 12406/7016
L-nummer L90080 1354

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Modulært system: Super Multi Vario Transporter er specielt designet til store laster. Elastic Solid Rubber-hjulene af høj kvalitet med kuglelejehjul giver fremragende manøvredygtighed og meget jævn kørsel. Stålrør og stålprofiler svejset, pulverlakeret, antracitgrå RAL 7016. 2 rektangulære platforme med skridsikre serigrafiplader af vandfast krydsfiner. Bæreevne øverste platform 500 kg. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, elastiske massive gummidæk, blågrå ″afsmitningsfri″, nav med kuglelejer. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
Arbejdsfladens længde (mm): 2000
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Hyldehøjder (mm): 283, 925
Samlet længde (mm): 2210
Samlet bredde (mm): 800
Samlet højde (mm): 925
Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør