GARANT Master Steel DEEP HM-pilotbor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 6×D 11 mm

Art.-nr.: 123885 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: p6
  • Antal skær Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Nominel ⌀ DC 11 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 6×D
Tolerance, nom. ⌀ p6
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 54,5 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 40 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Spånnotlængde Lc 71 mm
Samlet længde L 118 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,27 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 123885 11
EAN/GTIN 4062406267537

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Fremragende spåntransport takket være ulige spiralstigning af spændenoterne, føringsringe og ekstra føringsfaser til boringer med højeste præcision. Maksimal processikkerhed takket være værktøjer, der er afstemt nøjagtigt til det samlede system. Boring til maks. dybde uden Co-pilot. Markant øget værktøjsstabilitet takket være den markant forstærkede kerne. Øget spåntagningsvolumen og fremragende standtider resulterer i en økonomisk boreproces på højeste niveau.
Kraftig kerne og specialspids giver høj centreringsnøjagtighed. 140° spidsvinkel og speciel skærtolerance p6 til optimal udførelse af en pilotboring til efterfølgende brug af GARANT Master Steel Deep dybhulsbor.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 123886.
Form HE: Bestilles med nr. 123885 + 129100HE.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven