GARANT Master Steel DEEP Broca piloto MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 6×D 11 mm

Número de artículo: 123885 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: p6
  • Número de filos Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 11 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal p6
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 54,5 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 40 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de la ranura de viruta Lc 71 mm
Longitud total L 118 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,27 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 123885 11
EAN / GTIN 4062406267537

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
170
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
120
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Excelente salida de virutas gracias al paso de la espiral desigual de los lados de sujeción, anillos de guía y fajas guía adicionales para perforaciones de máxima precisión. Máxima seguridad del proceso gracias a las herramientas del sistema completo perfectamente adaptadas entre sí. Taladrar hasta una profundidad máxima sin copiloto. Estabilidad de la herramienta notablemente superior gracias al núcleo considerablemente reforzado. El aumento del volumen de arranque de viruta por unidad de tiempo y la durabilidad extraordinariamente prolongada producen un proceso de taladrado rentable en nivel de alta tecnología.
Núcleo reforzado y afilado de la punta especial para una alta precisión de centrado. Ángulo de punta de 140° y tolerancia de corte especial p6 para la ejecución perfecta de una perforación piloto para el uso posterior de la broca para taladro profundo GARANT Master Steel Deep.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 123886.
Forma HE: pedir con n.º 123885 + 129100HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra