• A surcharge was added to this item price.

HM-HPC-dybhulsbor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 30×D, DLC, ⌀ DC h7: 4mm

Art.-nr.: 123595 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 40 bar
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600115
Holderform form A
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Holdertype hul (indvendig holder)
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter DS 6 mm
Skaftlængde LS 36 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,008 mm
Skærediameter, min. Dc min. 4 mm
Skærediameter, maks. Dc max. 4 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h7
Spånnotlængde Lc 135 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,83 mm
Antal skær Z 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 15 grader
Spiralhældning 46,9 mm
Vinkel, 1. trin 135 grader
Slibeform A
Type af boreværktøj korthulsbor (massivt bor med indvendig spånfjernelse)
Produktnavn (type) N
Pilotbor nødvendigt ja
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning DLC
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 149 mm
Nyttelængde L1 129 mm
Samlet længde L 185 mm
Funktionslængde 184,17 mm
Vægt 76 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering gul
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 123595 4
EAN/GTIN 4045197354945
Producentnummer 123595 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
120
Aluminium (med korte spåner)
N
150
Alu > 10% Si
N
110
PMMA akryl
N
120
PEEK
N
95
PVDF GF20
N
70
PA 66 GF30
N
65
PEEK GF30
N
55
PTFE CF25
N
65
Cu
N
70
CuZn
N
80
GFK
N
65
CFK
N
65
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Spiralnotet, med 6 føringsfaser og interne kølekanaler. High performance-dybhulsbor af nyeste generation i HPC-området. Med 135° spidsvinkel og skærtolerance h7 til optimal udførelse af en dybhulsboring. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Af hensyn til processikker anvendelse af dybhulsborene 16×D kræves en forudgående centrering med nr. 121068121121 eller pilotboring 4×D med pilotbor nr.122606. Til dybhulsboringer fra 20×D kræves altid en pilotboring til maks. boredybde med pilotbor nr. 122606.At sætte en pilotboring øger processikkerheden.