{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da, s 40 bari | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL00600115 | |
| Oblika vpenjala | oblika A | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0060 mm | |
| Vrsta vpenjala | izvrtina (notranja montaža) | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala | 6 mm | |
| Dolžina držala | 36 mm | |
| Premer vpenjala, tolerančni razred ISO | 0 mm | |
| Premer vpenjala, spodnja meja | −0,008 mm | |
| Premer rezila, min. | 4 mm | |
| Premer rezila, maks. | 4 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tolerančni razred ISO | h7 | |
| Dolžina vpenjalnega utora | 135 mm | |
| Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico | 0,83 mm | |
| Število rezil | 2 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Spiralni kot, min. | 15 stopinj | |
| Spiralni korak | 46,9 mm | |
| Kot, 1. stopnja | 135 stopinj | |
| Oblika brušenja | A | |
| Vrsta orodja za vrtanje | ejektorski sveder (sveder za vrtanje v polno z notranjim odvajanjem ostružkov) | |
| Ime izdelka (tip) | N | |
| Potreben je pilotni sveder | Da | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta | polno karbid | |
| Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta | polno karbid | |
| Odrezovalna skupina | P (jeklo) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM | |
| Prevleka | DLC | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 149 mm | |
| Uporabna dolžina | 129 mm | |
| Skupna dolžina | 185 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 184,17 mm | |
| Masa | 76 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Nosilci podatkov | brez podatkovnih nosilcev | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Barvni prstan | rumena | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje v polno | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 123595 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197354945 | |
| Številka proizvajalca | 123595 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |