{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
| Koelsmeermiddelingang | met koelsmeermiddelingang, axiaal concentrisch | |
| Koelsmeermiddeluitgang | met koelsmeermiddeluitgang, axiaal concentrisch | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Opnamevorm | gladde schacht | |
| Opname-uitvoering | metrisch | |
| Opnamegrootte, metrisch | 0060 mm | |
| Opnametolerantieklasse | h$06 | |
| Schachtdiameter | 6 mm | |
| Schachtlengte | 36 mm | |
| Opnamediameter, ISO-tolerantieklasse | 6 mm | |
| Schachtuitvoering | HA | |
| Snijkantdiameter, min. | 3 mm | |
| Snijkantdiameter, max. | 3 mm | |
| Configureerbaar | nee | |
| Tolerantie snijkantdiameter | tolerantieklasse ISO | |
| Tolerantieklasse ISO | h7 | |
| Spaangroeflengte | 54 mm | |
| Afstand snijkanthoek tot snijkantpunt | 0,621 mm | |
| Aantal snijkanten | 2 | |
| Spoedrichting | rechts | |
| Spiraalhoek, min. | 15 graden | |
| Hoek, 1e trap | 135 graden | |
| Productaanduiding (type) | W | |
| Materiaal | VHM | |
| Materialen, producentaanduiding | VHM | |
| Coating | DLC | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Afkoppellengte | 56 mm | |
| Nuttige lengte | 49,5 mm | |
| Totale lengte | 92 mm | |
| Functielengte | 49,5 mm | |
| Gewicht | 18 g | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Gereedschapsuitvoering | massief hardmetaal | |
| Norm | Werksnorm | |
| Gegevensdrager | zonder gegevensdrager | |
| Bewerking | boren in massief materiaal | |
| Gekleurde ring | geel | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Producttype | volboor | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | 123178 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197754868 | |
| Producentnummer | 123178 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |