• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 2mm

Art.-nr.: 123178 2
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
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Standard Werksnorm
Belægning DLC
Skærediameter, min. Dc min. 2 mm
Toleranceklasse ISO h7
Samlet længde L 72 mm
Spånnotlængde Lc 34 mm
Skaftdiameter DS 4 mm
Vinkel, 1. trin 135 grader
Spiralvinkel, min. 15 grader
Produktnavn (type) W
Indvendig køling ja, med 25 bar
Antal skær Z 2
Indhold enkelt del
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00400110
Holderform Standard
Længde, skaft LS 28 mm
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,414 mm
Snoningsretning højre
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h7
Længde på udhæng A 44 mm
Nyttelængde L1 31 mm
Funktionslængde 31 mm
Vægt 8 g
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering gul
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Udførelse (×D) 12×D
anbefalet maksimal boredybde 31 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 123178 2
EAN/GTIN 4045197754769
Producentnummer 123178 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
245
PMMA akryl
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GFK
N
55
CFK
N
55
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DLC-belægning sp2 af nyeste generation med lav friktionskoefficient giver en fremragende spåntransport. Til high performance-bearbejdning af aluminiummaterialer. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen takket være 6 føringsfase.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Af hensyn til processikker anvendelse af borene 12×D kræves en forudgående centrering med nr. 121068121130.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 123179.
Form HE: bestilles med nr. 123178 + 129100HE.