• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

HM-borerival, med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 9 mm

Art.-nr.: 122795 9
Rabat
1527,45 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Udførelse: 5×D
  • Spidsvinkel: 140
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Indvendig køling: Ja, med 25 bar

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9 mm
Tolerance H7
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 5×D
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 47,5 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spånnotlængde Lc 61 mm
Samlet længde L 103 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,23 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122795 9
EAN/GTIN 4062406102388

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
80
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
GG (G)
K
60
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Boring og rivning i én arbejdsgang. Højeste rundløbsnøjagtighed. Med 4 riveskær til optimal målfasthed og overfladekvalitet som ved rivning.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven