GARANT Master Steel Feed HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 5,55

Art.-nr.: 122725 5,55
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm eller tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Nominel ⌀ DC 5,55 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537 L
Udførelse 6×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 3
Spidsvinkel 145 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 35,7 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 44 mm
Samlet længde L 82 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,32 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122725 5,55
EAN/GTIN 4045197822116
Producentnummer 122725 5,55
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

3-skærsbor, specielt udviklet til brug med meget høje tilspændinger. Perfekt egnet til maskiner med højt effektforbrug og stabile bearbejdningsbetingelser.
  • Speciel skærgeometri med stabile skærkanter og stor frigang i centrum muliggør maksimale tilspændinger.
  • Den patenterede spånflowsoptimerede tilspidsning bevirker lavt skæretryk og god spånbrydning.
  • Med 145°-spidsvinkel for minimal gratdannelse ved gennemgående boringer.

Branchens førende tværskærs-teknologi garanterer en optimal selvcentrering og tillader også forboring på ujævne flader. 3 føringsfaser garanterer en stabil boringsudgang og boring med præcis rundhed.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122726.
Form HE: Bestilles med nr. 122725 + 129100HE.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle